Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63153600N Gelenkwelle LW Bohr. 18H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63153600N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63153600N
EAN/GTIN:
     4067201221104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
18 mm
d2:
36 mm
l1:
22 mm
l2:
90 mm
l3 min.:
300 mm
l3 max.:
385 mm
A:
85 mm
bP9:
6 mm
t:
20,8 mm
Profil:
18x22 Profil
Drehmoment max.:
120 Nm
Gewicht:
1,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellengelenk, Gelenkwelle, Kugelgelenkwellen, slip shaft, extendable, LW, Ausziehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63153600
ab € 198,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.