Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63142500 Kugelgelenk GF B=16mm D=25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63142500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63142500
EAN/GTIN:
     4067201141365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
kugelgelenk


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), glasfaserverstärkt.
Temperaturbereich: -30° C bis +50° C. Max. Ablenkungswinkel 35° .
Abmessungen nach DIN 808. Als Befestigungsmittel können Kegelstifte,
Spannstifte oder Kerbstifte verwendet werden. Die Gelenke sind
wartungsfrei und können deshalb an schwer zugänglichen Maschinenteilen
einge setzt werden. Durch die Gewichtsersparnis, die Korrosions- und
chemische Beständigkeit sind Vorteile gegenüber Stahl gegeben.

Weitere Informationen:
d1:
16±0,05 mm
d2:
25±0,2 mm
d3:
6+0,1 mm
l1:
20,5 mm
l2:
74 mm
w:
10-0,1 mm
Drehmoment max.:
22 Nm
Drehz. b. Ablenkungswinkel 10°max.:
1000 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkwelle, ball joint, Gelenk, Wellengelenk, GF, Kugelgelenke, Einfachgelenk, universal joint, single joint, Gelenke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
837
1
€ 10,00*
ab € 6,79*
€ 10,61*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 14,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.