|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-63136500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Stahl 11SMnPb37. Max. Ablenkungswinkel 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenke RW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Die jeweils zulässigen Höchstdrehzahlen sind abhängig von Ablenkungswinkel und Belastung, sollten jedoch 500 /min möglichst nicht überschreiten. Die in den Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleinen Drehzahlen und Beugungswinkeln zulässig. Von -70° bis +160° C einsetzbar. Es gilt dabei als Grenzwert: Das Produkt Drehzahl [/min] x Beugungswinkel [Grad] darf die Kennzahl 500 nicht überschreiten. Dies bedeutet z. B. bei Beugungswinkel 10 Grad eine max. Drehzahl von 50 /min. Wird dagegen das Md max. nicht in voller Höhe ausgenutzt, so dürfen Drehzahlen und Beugungswinkel größer werden. Bei 0,5 x Md max. gilt: Drehzahl x Beugungswinkel kleiner oder gleich 4.000. Im Zweifelsfalle nächst größeres Gelenk wählen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind. Weitere Informationen:  |  | Drehmoment max.: | 700 Nm | B-H7: | 40 mm | D: | 65 mm | l1 ±1: | 190 mm | l3: | 95,0 mm | l2: | 46 mm | Gewicht: | 3,00 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9H7, 8H7, 6H7, 40mm, 18H7, 14H7, 13mm, 12H7, 40H7, 30H7, 24mm, 20mm, 20H7, 70mm, 65mm, 60mm, 55mm, 50mm, 45mm, 45H7, 36mm, 35H7, 28mm, 25H7, 22H7, 18mm, 16mm, 16H7, 10H7, Stahl, RW, Material, Gelenke, Bohrung, Außendurchmesser |
|  |  |
| |