Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63134500 Kugelgelenk RW B=22H7 D=45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63134500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63134500
EAN/GTIN:
     4067201153658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
kugelgelenk


Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° .
Temperaturbereich: -70° C bis +160° C.



Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.
Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt
erforderlich.



Die Kugelgelenke RW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei
niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Die jeweils zulässigen
Höchstdrehzahlen sind abhängig von Ablenkungswinkel und Belastung,
sollten jedoch 500 /min möglichst nicht überschreiten. Die in den
Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die
ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur
bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleinen Drehzahlen und Beugungswinkeln
zulässig. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Weitere Informationen:
d1H7:
22 mm
d2:
45 mm
l1:
26 mm
l2:
110 mm
bP9:
- mm
t:
- mm
Drehmoment max.:
200 Nm
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenke, cardan joint, ELSO, universal joint, Gelenk, RW, Kugelgelenke, ball joint
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 78,35*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,74*
€ 107,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.