Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63122000N Wellengelenk WE DIN808 B10H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63122000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63122000N
EAN/GTIN:
     4067201203025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Stahl. Alle Kontaktflächen gehärtet, geschliffen und
geläppt. Max. Ablenkungswinkel 45°.






Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion
mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein
besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der
Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen.
In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die
Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die
Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder
Fett zu füllen sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
10 mm
d2:
22 mm
l1:
10 mm
l2:
40 mm
bJS9:
3 mm
t:
11,4 mm
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1:
32,5 Nm
bei 200 min -1:
22,1 Nm
bei 300 min -1:
18,8 Nm
bei 400 min -1:
16,9 Nm
bei 500 min -1:
15,6 Nm
bei 700 min -1:
14,3 Nm
bei 800 min -1:
9,7 Nm
Gewicht:
0,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN808, cardan joint, Geelenkwelle, universal joint, Bühler, BÜCO, DIN 808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63122000
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.