Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63116300 Präz.Wellengelenk WEN Bohrung 30H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63116300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63116300
EAN/GTIN:
     4067201121671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°.






Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen
sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die
besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe
Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
63 mm
l1:
45 mm
l2:
166 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
360 Nm
bei 500 min -1:
324 Nm
bei 1000 min -1:
276 Nm
bei 2000 min -1:
228 Nm
bei 3000 min -1:
192 Nm
bei 4000 min -1:
168 Nm
Gewicht:
2,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk 30h7, WEN, needle bearing, Präzision, universal joint, Nadellager, cardan joint
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 89,01*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,57*
€ 121,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.