Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115000 Präz.Wellengelenk WEN Bohrung 25H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63115000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63115000
EAN/GTIN:
     4067201121664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°.






Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen
sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die
besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe
Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
25 mm
d2:
50 mm
l1:
38 mm
l2:
132 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
240 Nm
bei 500 min -1:
204 Nm
bei 1000 min -1:
156 Nm
bei 2000 min -1:
132 Nm
bei 3000 min -1:
108 Nm
bei 4000 min -1:
102 Nm
Gewicht:
1,33 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, universal joint, cardan joint, WEN, Präzision, needle bearing, Nadellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 69,12*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,12*
€ 94,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.