Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112200N Wellengelenk WEN DIN808 B10H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63112200N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63112200N
EAN/GTIN:
     4067201221234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°.






Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen
sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die
besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe
Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
10 mm
d2:
20 mm
l1:
18 mm
l2:
62 mm
bJS9:
3 mm
t:
11,4 mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
26,4 Nm
bei 500 min -1:
20,4 Nm
bei 1000 min -1:
16,8 Nm
bei 2000 min -1:
13,2 Nm
bei 3000 min -1:
12 Nm
bei 4000 min -1:
10,8 Nm
Gewicht:
0,10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, WEN, needle bearing, cardan joint, Nadellager, Präzision, universal joint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63112200
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.