Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6308-SKF Rillenkugellager 6308-SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6308-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6308-SKF
EAN/GTIN:
     4067201182849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
40 mm
D:
90 mm
B:
23 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
42,3 kN
Tragzahl stat. C0:
24 kN
Grenz-Drehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
630 g
Weitere Suchbegriffe: -Kugelllager, Kugellager 6000, Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, ballbearings, Radialkugellager, Radial-Kugellager, -Rillenkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN625, SKF, ballbearing, 6000, 608ZZ, DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.