Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6308-2RS-MAE Rillenkugellager 6308-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6308-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6308-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
40 mm
D:
90 mm
B:
23 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
40,8 kN
Tragzahl stat. C0:
240 kN
Grenz-Drehzahl:
4.900 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
630 g
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager DIN 625, Radial-Kugellager, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, MÄDLER Kugellager, 608ZZ, 6000, Kugellager Mädler, ball bearing, DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN625, ballbearing, Radialkugellager, Kugellager 6000, SBC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.