Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63075800N Wellengelenk WDL DIN808 B30H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63075800N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63075800N
EAN/GTIN:
     4067201201724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
58 mm
l1:
30 mm
l3:
182 mm
l4:
66 mm
bJS9:
8 mm
t:
33,3 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
559 Nm
200 min­¹:
429 200 min­¹
300 min­¹:
260 300 min­¹
400 min­¹:
195 400 min­¹
500 min­¹:
166,4 500 min­¹
700 min­¹:
- 700 min­¹
800 min­¹:
- 800 min­¹
Gewicht:
2,43 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, universal joint, DIN part, Gelenke, cardan joint, DIN 808, Doppelgelenk, DIN808, double joint, Gelenk, Gelenkwelle, WDL, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63075800
ab € 92,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.