Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63075000N Wellengelenk WDL DIN808 B25H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63075000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63075000N
EAN/GTIN:
     4067201201717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
25 mm
d2:
50 mm
l1:
24 mm
l3:
163 mm
l4:
59 mm
bJS9:
8 mm
t:
28,3 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
507 Nm
200 min­¹:
325 200 min­¹
300 min­¹:
234 300 min­¹
400 min­¹:
182 400 min­¹
500 min­¹:
149,5 500 min­¹
700 min­¹:
- 700 min­¹
800 min­¹:
- 800 min­¹
Gewicht:
1,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, cardan joint, Gelenk, DIN808, double joint, universal joint, DIN-Teil, Doppelgelenk, WDL, Gelenke, DIN 808, DIN part, Gelenkwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63075000
ab € 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.