Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63074100N Wellengelenk WDL DIN808 B22H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63074100N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63074100N
EAN/GTIN:
     4067201201700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
22 mm
d2:
40 mm
l1:
25 mm
l3:
145 mm
l4:
46 mm
bJS9:
6 mm
t:
24,8 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
312 Nm
200 min­¹:
221 200 min­¹
300 min­¹:
156 300 min­¹
400 min­¹:
117 400 min­¹
500 min­¹:
104 500 min­¹
700 min­¹:
93,6 700 min­¹
800 min­¹:
- 800 min­¹
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, cardan joint, DIN808, Gelenke, DIN-Teil, DIN part, WDL, double joint, universal joint, Doppelgelenk, Gelenk, Gelenkwelle, DIN 808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63074100
ab € 64,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.