Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63074000N Wellengelenk WDL DIN808 B20H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63074000N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63074000N
EAN/GTIN:
     4067201201694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
20 mm
d2:
40 mm
l1:
19 mm
l3:
128 mm
l4:
46 mm
bJS9:
6 mm
t:
22,8 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
312 Nm
200 min­¹:
221 200 min­¹
300 min­¹:
156 300 min­¹
400 min­¹:
117 400 min­¹
500 min­¹:
104 500 min­¹
700 min­¹:
93,6 700 min­¹
800 min­¹:
- 800 min­¹
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, Gelenkwelle, DIN-Teil, Gelenke, Gelenk, DIN part, double joint, DIN 808, Doppelgelenk, cardan joint, DIN808, universal joint, WDL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63074000
ab € 48,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.