Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63072900N Wellengelenk WDL DIN808 B16H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63072900N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63072900N
EAN/GTIN:
     4067201201670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
16 mm
d2:
29 mm
l1:
19 mm
l3:
100 mm
l4:
35 mm
bJS9:
5 mm
t:
18,3 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
91 Nm
200 min­¹:
58,5 200 min­¹
300 min­¹:
52 300 min­¹
400 min­¹:
42,9 400 min­¹
500 min­¹:
39 500 min­¹
700 min­¹:
33,8 700 min­¹
800 min­¹:
28,6 800 min­¹
Gewicht:
0,31 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN-Teil, universal joint, double joint, Gelenkwelle, cardan joint, DIN 808, Gelenk, DIN part, DIN808, Gelenke, WDL, Doppelgelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63072900
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.