Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63072500N Wellengelenk WDL DIN808 B14H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63072500N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63072500N
EAN/GTIN:
     4067201201649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
14 mm
d2:
25 mm
l1:
13 mm
l3:
85 mm
l4:
33 mm
bJS9:
5 mm
t:
16,3 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
58,5 Nm
200 min­¹:
32,5 200 min­¹
300 min­¹:
27,3 300 min­¹
400 min­¹:
20,8 400 min­¹
500 min­¹:
18,2 500 min­¹
700 min­¹:
14,3 700 min­¹
800 min­¹:
11,7 800 min­¹
Gewicht:
0,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN 808, WDL, Doppelgelenk, universal joint, double joint, DIN808, DIN-Teil, Gelenkwelle, cardan joint, DIN part, Gelenke, Gelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63072500
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.