Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63072200N Wellengelenk WDL DIN808 B12H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63072200N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63072200N
EAN/GTIN:
     4067201201632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
12 mm
d2:
22 mm
l1:
11 mm
l3:
74 mm
l4:
29 mm
bJS9:
4 mm
t:
13,8 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
32,5 Nm
200 min­¹:
22,1 200 min­¹
300 min­¹:
19,5 300 min­¹
400 min­¹:
15,6 400 min­¹
500 min­¹:
14,3 500 min­¹
700 min­¹:
13 700 min­¹
800 min­¹:
9,1 800 min­¹
Gewicht:
0,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, Doppelgelenk, Gelenkwelle, universal joint, DIN 808, double joint, WDL, Gelenke, cardan joint, DIN part, DIN-Teil, Gelenk, DIN808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63072200
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.