Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63071600N Wellengelenk WDL DIN808 B8H7 m. Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63071600N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63071600N
EAN/GTIN:
     4067201201588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
8 mm
d2:
16 mm
l1:
10 mm
l3:
67 mm
l4:
27 mm
bJS9:
2 mm
t:
9 mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
16,9 Nm
200 min­¹:
11,7 200 min­¹
300 min­¹:
10,4 300 min­¹
400 min­¹:
9,1 400 min­¹
500 min­¹:
7,8 500 min­¹
700 min­¹:
6,7 700 min­¹
800 min­¹:
6,1 800 min­¹
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, double joint, WDL, Gelenkwelle, DIN part, DIN808, Gelenk, cardan joint, DIN 808, universal joint, DIN-Teil, Doppelgelenk, Gelenke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63071600
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.