Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6307-2RS1-C3-SKF C3 Rillenkugellager 6307-2RS1-C3-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6307-2RS1-C3-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6307-2RS1-C3-SKF
EAN/GTIN:
     4067201230236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3:
Vergrößertes Spiel.



Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
35 mm
D:
80 mm
B:
21 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
35,1 kN
Tragzahl stat. C0:
19 kN
Grenz-Drehzahl:
6.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Kugellager SKF ball bearing C3 Lagerluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.