Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6306-2Z-SKF Rillenkugellager 6306-2Z-SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6306-2Z-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6306-2Z-SKF
EAN/GTIN:
     4067201183259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
30 mm
D:
72 mm
B:
19 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
29,6 kN
Tragzahl stat. C0:
16 kN
Grenz-Drehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
350 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 19 mm, Rillenkugellager DIN625, SKF, Radial-Rillenkugellager DIN 625, 608ZZ, ballbearings, Radial-Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, ballbearing, 6000, Radialkugellager, -Rillenkugellager, DIN625, Kugellager 6000, -Kugelllager, Radial-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.