Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63057000 Faltenbalg FSG Größe 70X96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63057000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63057000
EAN/GTIN:
     4067201145172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
70 x 96 mm
Innen-Ø D:
70 mm
DA:
73 mm
DB:
121 mm
L1:
33 mm
L2:
96 mm
Gewicht:
68 g
Wellengelenk d2:
70 mm
Wellengelenk l1:
56 mm
Wellengelenk l2:
140 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811080 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814080 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, bellow, Gummibalg, FSG, bellows, Faltenbälge, Gummimanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811080
ab € 0,44*
Zubehör
Mädler
63814080
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.