Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63053300 Faltenbalg FSG Größe 32X75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63053300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63053300
EAN/GTIN:
     4067201126430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
einfaltenbalg
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
32 x 75 mm
Innen-Ø D:
32 mm
DA:
34,5 mm
DB:
56 mm
L1:
27 mm
L2:
75 mm
Gewicht:
14 g
Wellengelenk d2:
32 mm
Wellengelenk l1:
23 mm
Wellengelenk l2:
80 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
63811040 Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
63814040 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Faltenbälge, bellow, Gummimanschette, bellows, Gummibalg, FSG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811040
ab € 0,45*
Zubehör
Mädler
63814040
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.