Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63051600 Faltenbalg FSG Größe 16X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63051600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63051600
EAN/GTIN:
     4067201128045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
einfaltenbalg
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.

Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
16 x 32 mm
Innen-Ø D:
16 mm
DA:
19,0 mm
DB:
35 mm
L1:
9 mm
L2:
32 mm
Gewicht:
4 g
Wellengelenk d2:
16 mm
Wellengelenk l1:
9 mm
Wellengelenk l2:
34 mm
Passende Schlauchschelle verzinkt:
- Artikel-Nr.
Passende Schlauchschelle Edelstahl:
- Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: bellow, Gummimanschette, FSG, Faltenbälge, Gummibalg, bellows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.