Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6305-ZZ-MAE Rillenkugellager 6305-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6305-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6305-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201185512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
62 mm
B:
17 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
20,6 kN
Tragzahl stat. C0:
11,5 kN
Grenz-Drehzahl:
10.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: 608ZZ, ball bearing, ballbearing, Rillenkugellager DIN 625, Kugellager Mädler, 6000, SBC, Radial-Kugellager, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, MÄDLER Kugellager, Radialkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN625, Kugellager 6000, DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6305-2Z-SKF
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.