| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63024300 Herst.-Nr.: 63024300 EAN/GTIN: 4067201128434 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit an den Enden eingearbeiteten Metallkappen. Metallkappen und Kreuzstück aus Messing.
Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen Innensechskantschrauben.
Weitere Informationen: | | d1+0,03: | 6 mm | d2: | 15,8 mm | d4: | 17,5 mm | l1: | 22,3 mm | l2: | 67,6 mm | Drehmoment max.: | 1,60 Nm | Gewicht: | 34,0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, wellengelenk bohrung 6, UKM, Gelenk, Gelenke, single joint, cardan joint, Einfachgelenk, universal joint, Gelenkwelle, HUCO-Pol, Kreuzgelenke |
| | |
| |