Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63023100 Kreuzgelenk UKM Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63023100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63023100
EAN/GTIN:
     4067201122173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit
an den Enden eingearbeiteten Metallkappen.
Metallkappen und Kreuzstück aus Messing.

Max. Ablenkungswinkel 45 °.
Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen
Innensechskantschrauben.
Weitere Informationen:
d1+0,03:
3 mm
d2:
6,35 mm
d4:
7,1 mm
l1:
9,3 mm
l2:
27,2 mm
Drehmoment max.:
0,11 Nm
Gewicht:
3,0 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, Gelenkwelle, universal joint, Einfachgelenk, Gelenk, single joint, cardan joint, Gelenke, HUCO-Pol, UKM, Kreuzgelenke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 11,52*
€ 16,72*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 22,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.