| |
|
| Artikel-Nr.: 183-626-ZZ-MAE Herst.-Nr.: 626-ZZ-MAE EAN/GTIN: 4067201183860 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 6 mm | D: | 19 mm | B: | 6 mm | Ausführung: | beidseitig Deckscheiben Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 2,34 kN | Tragzahl stat. C0: | 0,89 kN | Grenz-Drehzahl: | 32.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 7,9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Kugellager 6000, MÄDLER Kugellager, Radialkugellager, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN625, 608ZZ, Rillenkugellager DIN 625, ballbearing, 6000, ball bearing, Radial-Rillenkugellager DIN 625, SBC, DIN625, Kugellager Mädler, Radial-Kugellager |
| | |
| |