Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626-2RSH-SKF Rillenkugellager 626-2RSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-626-2RSH-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     626-2RSH-SKF
EAN/GTIN:
     4067201184140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 6mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
6 mm
D:
19 mm
B:
6 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
2,34 kN
Tragzahl stat. C0:
0,95 kN
Grenz-Drehzahl:
24.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
8,4 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Kugellager 6000, 608ZZ, DIN625, Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, 6000, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, SKF, Rillenkugellager DIN625, -Rillenkugellager, ballbearings, -Kugelllager, ballbearing, Radial-Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.