| |
|
| Artikel-Nr.: 183-625-2Z-SKF Herst.-Nr.: 625-2Z-SKF EAN/GTIN: 4067201184041 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 5 mm | D: | 16 mm | B: | 5 mm | Ausführung: | beidseitig Deckscheiben Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 1,14 kN | Tragzahl stat. C0: | 0,38 kN | Grenz-Drehzahl: | 48.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, Rillenkugellager DIN 625, ballbearings, Radial-Kugellager, SKF, 608ZZ, -Rillenkugellager, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, 6000, ballbearing, -Kugelllager, Radial-Rillenkugellager DIN625, DIN625, Radialkugellager, Kugellager 6000 |
| | |
| |