Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62400406 Zyl.-Buchse geschl. 4 x 5,5 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62400406
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62400406
EAN/GTIN:
     4067201154488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse


Gleitlager-Buchse aus Stahlblech mit multiporöser Bronzeschicht und
Gleitschicht aus PTFE-Blei-Gemisch. Besonders geeignet für Trockenlauf,
hohe Belastung, extreme Temperaturen.






Aufbau: Verzinnter Stahlrücken (inkl. Kanten). Multiporöse
Bronzeschicht, Gleitschicht PTFE-Blei-Gemisch.



Technische Daten: Stat. Flächenpressung max. 250 N/mm², . Dyn.
Lagerbelastung max. 56 N/mm², . Reibungskoeffizient von 0,03 - 0,20.
Gleitgeschwindigkeit max. 2 m/s. Temperaturbereich -195 °C bis + 280 °C.
Therm. Leitfähigkeit 40 W/K*m.



Empfohlene Einbautoleranzen: Gehäusebohrung H7, Wellentoleranz
bis Ø55 : f7. Über Ø55: h8.



Hauptmerkmale: Selbstschmierend und wartungsfrei. Einbaufertig.
Optimal geeignet für niedere Gleitgeschwindigkeiten. Geringer
Verschleiß, niedriger Reibungswert, kein ", "

Weitere Informationen:
d:
4 mm
D:
5,5 mm
L:
6 mm
Gewicht:
0,6 g
Weitere Suchbegriffe: maintenance-free bush, DU-bush, PTFE Buchsen, Buchse, cylindrical bush, DU-Buchsen, PTFE Buchse, PTFE Lager, DU-Buchse, Buchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1086
1
€ 10,00*
ab € 0,16*
€ 0,39*
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 8,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.