| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62372300 Herst.-Nr.: 62372300 EAN/GTIN: 4067201139713 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur. Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit für Gleitlager sehr gut geeignet.
Flächenpressung: max. 18 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Lagertemperatur. Schmierung: Meistens nicht nötig. Gleitgeschwindigkeit: Max. 2 m/s Lagerspiel: ca. 0,01 mm pro mm Wellen-Ø. Lagertemperatur: Dauer-Lagertemperatur max. 80° C. Die Reibungswärme wird bei dünnwandigen Teilen besonders gut abgeleitet. Längenausgleichskoeffizient: 8 x 10^-5. Feuchtigkeitsaufnahme max.: 7,5%. Feuchtigkeitsaufnahme bei 20° C und 50% rel. Feuchte: 2,4%.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
Weitere Informationen: | | d1: | 15 mm | unteres Abmaß d1: | +0,12 mm | oberes Abmaß d1: | +0,18 mm | d2: | 25 mm | Abmaß d2: | +0,14 mm | b1: | 15 mm | Gewicht: | 5,5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflager, Buchse, polyamide, Polyamid, plastic bushes, Gleitlager, Buchsen, Kunststoff-Lager |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,75* | € 2,56* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|