Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62351300 Sinter-Bundbuchse Form V 8 x12 x12/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62351300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62351300
EAN/GTIN:
     4067201113027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Sinter-Gleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm
bundbuchse (gleitlager)


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert.
Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die
Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei Buchsen aus Sintermetall
kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141
(Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max.
35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Maß r: Bei
Bohrungen 3 - 8 mm = 0,3 mm. Bohrungen 9 - 22 mm = 0,6 mm. Bohrungen 25
- 60 mm = 0,8 mm. Toleranzen: Innendurchmesser d1: F8 / G8.
Außendurchmesser d2: s8. Flanschdurchmesser d3: js13. Gesamtlänge
b1:+/-0,1mm.Flanschdicke b2: js14. Temperaturbereich: -20°C bis
+120°C

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
12 mm
d3:
16 mm
b1:
12 mm
b2:
2 mm
Gewicht:
6,22 g
Weitere Suchbegriffe: bundbuchse (gleitlager)geschlossen, DIN-Teil, Messingbuchsen, Sinterbronzebuchse, Gleitlager, DIN part, Messingbuchse, DIN 1850, ISO4379, Buchse, DIN4379, Buchsen, sintered bush, bronze bush, ISO 4379, DIN1850, Sinterbronze, Sinterbronzebuchsen, Sinterbuchsen, Sinterbuchse, DIN 4379
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5688
1
€ 10,00*
ab € 0,44*
€ 1,51*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.