| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62334305 Herst.-Nr.: 62334305 EAN/GTIN: 4067201117827 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Weitere Informationen: | | d1: | 16 mm | d2: | 22 mm | b1: | 30 mm | Gewicht: | 35,93 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse sinterbronze, DIN1850, Buchsen, Messingbuchsen, Sinterbronzebuchsen, DIN-Teil, ISO4379, Sinterbuchse, Sinterbronzebuchse, Buchse, DIN 4379, Sinterbuchsen, bronze bush, DIN4379, sintered bush, DIN 1850, Gleitlager, ISO 4379, Sinterbronze, Messingbuchse, DIN part |
| | |
| |