| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62334100 Herst.-Nr.: 62334100 EAN/GTIN: 4067201129639 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Weitere Informationen: | | d1: | 16 mm | d2: | 20 mm | b1: | 25 mm | Gewicht: | 18,95 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze, ISO 4379, DIN 4379, Buchsen, DIN 1850, Buchse, DIN4379, Messingbuchsen, DIN1850, bronze bush, Sinterbronzebuchsen, Sinterbuchsen, sintered bush, Sinterbuchse, DIN-Teil, Messingbuchse, Gleitlager, ISO4379, DIN part, Sinterbronzebuchse |
| | |
| |