| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62333105 Herst.-Nr.: 62333105 EAN/GTIN: 4067201129271 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Weitere Informationen: | | d1: | 14 mm | d2: | 20 mm | b1: | 12 mm | Gewicht: | 12,85 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sinterbronzebuchsen, ISO 4379, DIN1850, DIN 1850, Gleitlager, sintered bush, Sinterbronzebuchse, Buchse, DIN4379, Messingbuchsen, DIN 4379, DIN part, DIN-Teil, ISO4379, Buchsen, bronze bush, Sinterbuchse, Sinterbuchsen, Messingbuchse, Sinterbronze |
| | |
| |