| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62332805 Herst.-Nr.: 62332805 EAN/GTIN: 4067201137047 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Weitere Informationen: | | d1: | 12 mm | d2: | 18 mm | b1: | 16 mm | Gewicht: | 14,27 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN1850, Sinterbronzebuchsen, DIN-Teil, Buchsen, Messingbuchse, Buchse, Sinterbuchsen, bronze bush, Sinterbronzebuchse, Sinterbuchse, DIN 1850, DIN 4379, ISO4379, DIN part, Gleitlager, Sinterbronze, sintered bush, ISO 4379, Messingbuchsen, DIN4379 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,95* | € 2,62* | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 10,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|