Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62330300 Sinterbronze-Buchse Form J 3 x 6 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62330300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62330300
EAN/GTIN:
     4067201119746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse sinterbronze
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
d2:
6 mm
b1:
6 mm
Gewicht:
0,86 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse 3x8, DIN-Teil, DIN 4379, ISO4379, Buchsen, Sinterbronze, DIN part, Messingbuchse, sintered bush, Sinterbronzebuchse, ISO 4379, Gleitlager, Sinterbuchse, DIN4379, Messingbuchsen, DIN1850, DIN 1850, Buchse, Sinterbuchsen, bronze bush, Sinterbronzebuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3479
1
€ 10,00*
ab € 0,36*
€ 1,19*
6 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.