Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62251560 Taper-Spannbuchse 4545 Bohrung 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62251560
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62251560
EAN/GTIN:
     4067201230267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/4", x 2", . Schlüsselweite
14 mm (Ersatzschraube: Art. 622 515 99, Bestellmenge abhängig vom
Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 190 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 55 mm: 1840 Nm. Bohrung 75 mm: 3000 Nm.
Bohrung 100 mm: 4500 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
4545 Nr.
Bohrung d:
60 mm
Nutbreite b:
18 mm
Nuttiefe t2:
4,4 mm
L:
114 mm
D1:
162 mm
Gewicht:
12,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.