Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6225041905 Taper-Spannbuchse 1610 Bohrung 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6225041905
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6225041905
EAN/GTIN:
     4067201263777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 3/8", x 5/8", . Schlüsselweite 5 mm (Ersatzschraube:
Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19 mm: 98 Nm. Bohrung 24 mm: 135 Nm.
Bohrung 38mm: 240 Nm. Bohrung 42 mm: 265 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1610 Nr.
Bohrung d:
3/4'' mm
Nutbreite b:
3/16'' mm
Nuttiefe t2:
3/32'' mm
L:
25,4 mm
D1:
57 mm
Gewicht:
0,380 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 1610-19, din 6885, din 6885 mädler, Zollbohrung, taper, taper bushes, taper bush, taperbush, inch, Taperbuchse 1610, bush, Taperspannbuchse 1610, buchse, 1610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.