Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62250310 Taper-Spannbuchse 1210 Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62250310
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62250310
EAN/GTIN:
     4067201116752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 3/8", x 5/8", . Schlüsselweite 5mm (Ersatzschraube: Art.
622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 /
-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 16 mm: 82 Nm. Bohrung 19 mm: 105 Nm.
Bohrung 24 mm: 140 Nm. Bohrung 32 mm: 180 Nm.

Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1210 Nr.
Bohrung d:
10 mm
Nutbreite b:
3 mm
Nuttiefe t2:
1,4 mm
L:
25,4 mm
D1:
47,5 mm
Gewicht:
0,282 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 1210-10, din 6885, din 6885 mädler, taperbush, taper bushes, Taperbuchse 1210, taper bush, 1210, Taperspannbuchse 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.