| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62250219 Herst.-Nr.: 62250219 EAN/GTIN: 4067201112419 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 28 mit flacher Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4", x 1/2", . Schlüsselweite 3mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)
Anzugsmoment: 5,6 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12 mm: 28 Nm. Bohrung 19 mm: 40 Nm. Bohrung 24 mm: 62 Nm. Bohrung 28 mm: 71 Nm.
Weitere Informationen: | | Spannbuchse: | 1108 Nr. | Bohrung d: | 19 mm | Nutbreite b: | 6 mm | Nuttiefe t2: | 2,8 mm | L: | 22,3 mm | D1: | 38,4 mm | Gewicht: | 0,126 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, mädler taperbuchse 1108 19mm, din 6885, din 6885 mädler, taper bush, Taperbuchse 1108, taper bushes, Taperspannbuchse 1108, 1108, taperbush |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,52* | € 3,98* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,65* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|