Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6225021270 Taper-Spannbuchse 1108 Bohrung 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6225021270
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6225021270
EAN/GTIN:
     4067201263715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 28 mit flacher
Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard
(BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4", x 1/2", . Schlüsselweite
3mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf).
Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)








Anzugsmoment: 5,6 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12 mm: 28 Nm. Bohrung 19 mm: 40 Nm.
Bohrung 24 mm: 62 Nm. Bohrung 28 mm: 71 Nm.

Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1108 Nr.
Bohrung d:
1/2'' mm | 1/2'' Zoll
Nutbreite b:
1/8'' mm | 1/8'' Zoll
Nuttiefe t2:
1/16'' mm | 1/16'' Zoll
L:
22,3 mm
D1:
38,4 mm
Gewicht:
0,154 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 1108-12, din 6885, din 6885 mädler, taperbush, inch, buchse, taper bush, bush, Taperbuchse 1108, taper bushes, taper, Taperspannbuchse 1108, Zollbohrung, 1108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.