Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62250119 Taper-Spannbuchse 1008 Bohrung 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62250119
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62250119
EAN/GTIN:
     4067201127208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (ab Bohrung 24 mit
flacher Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem
Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW.
Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4", x 1/2", .
Schlüsselweite 3 mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit
oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere
Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)





Anzugsmoment: 5,6 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12 mm: 22 Nm. Bohrung 19 mm: 37 Nm.
Bohrung 24 mm: 58 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
1008 Nr.
Bohrung d:
19 mm
Nutbreite b:
6 mm
Nuttiefe t2:
2,8 mm
L:
22,3 mm
D1:
35,2 mm
Gewicht:
0,098 kg
Weitere Suchbegriffe: TL Buchse, Taper-Buchse, Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, din 6885 mädler, din 6885, taper-buchse 1008, Taperspannbuchse 1008, 1008, Taperbuchse 1008, taper bush
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
537
1
€ 10,00*
ab € 2,32*
€ 3,68*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 7,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.