Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6205-2RS-MAE Rillenkugellager 6205-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6205-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6205-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201185505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
52 mm
B:
15 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
14,0 kN
Tragzahl stat. C0:
7,88 kN
Grenz-Drehzahl:
8.400 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: MÄDLER Kugellager, Rillenkugellager DIN625, Radialkugellager, 608ZZ, Kugellager Mädler, Kugellager 6000, ball bearing, SBC, Rillenkugellager DIN 625, Radial-Kugellager, ballbearing, Radial-Rillenkugellager DIN625, 6000, Radial-Rillenkugellager DIN 625, DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6205-2RSH-SKF
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.