Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6204-2RS-MAE Rillenkugellager 6204-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6204-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6204-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
47 mm
B:
14 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
12,8 kN
Tragzahl stat. C0:
6,65 kN
Grenz-Drehzahl:
10.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id 14mm, Radial-Rillenkugellager DIN 625, DIN625, ball bearing, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, ballbearing, 6000, SBC, Radialkugellager, Kugellager Mädler, MÄDLER Kugellager, Radial-Kugellager, 608ZZ, Kugellager 6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6204-2RSH-SKF
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.