Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62035000 Deckellager DIN505L Bohrung 50D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62035000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62035000
EAN/GTIN:
     4067201139881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 505
DIN 505 Deckellager
Deckellager DIN 505
Deckellager


Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Bohrungstoleranz: ISO D10.

Weitere Suchbegriffe: Gleitlagergehaeuse, DIN part, DIN-Teil, cap bearing, Gleitlagergehäuse, pillow block, DIN505
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 159,92*
€ 193,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,99*
€ 258,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.