Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6202-2RS-MAE Rillenkugellager 6202-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6202-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6202-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
35 mm
B:
11 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
7,65 kN
Tragzahl stat. C0:
3,72 kN
Grenz-Drehzahl:
12.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id 11 mm, Radial-Rillenkugellager DIN625, Kugellager 6000, ball bearing, Kugellager Mädler, 6000, DIN625, ballbearing, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, 608ZZ, Radial-Kugellager, Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, MÄDLER Kugellager, SBC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6202-2RSH-SKF
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.