Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61910406 ISO 4027 DIN 914 M4 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61910406
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61910406
EAN/GTIN:
     4067201284055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Edelstahl A2.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M4 mm
l:
6 mm
γ:
90 °
dt max.:
1 mm
s:
2 mm
Gewicht:
0,34 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m4x6, din 914, din 914 m4, DIN914, Madenschraube, ISO4027, cone points, Innensechskant, Stellschraube, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, Wurmschraube, Edelstahl, hexagon sockets, Gewindestift, stainless, DIN4027, DIN 4027, set screws, DIN-Teil, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.