Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61805-ZZ-MAE Rillenkugellager 61805-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61805-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61805-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 7...
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
37 mm
B:
7 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
4,5 kN
Tragzahl stat. C0:
3,15 kN
Grenz-Drehzahl:
10.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, 608ZZ, Radial-Rillenkugellager DIN 625, DIN625, Radial-Kugellager, Kugellager Mädler, Radialkugellager, 6000, ballbearing, MÄDLER Kugellager, Kugellager 6000, Rillenkugellager DIN 625, SBC, Radial-Rillenkugellager DIN625, ball bearing, Rillenkugellager DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.