Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61803-ZZ-MAE Rillenkugellager 61803-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61803-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61803-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 5mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
17 mm
D:
26 mm
B:
5 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
2,63 kN
Tragzahl stat. C0:
1,57 kN
Grenz-Drehzahl:
15.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
8,2 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, Radial-Rillenkugellager DIN625, ball bearing, ballbearing, SBC, Kugellager Mädler, MÄDLER Kugellager, Rillenkugellager DIN 625, Radial-Kugellager, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, DIN625, Rillenkugellager DIN625, Kugellager 6000, 608ZZ, 6000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61803-2Z-SKF
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.